3M™ Aura™ jednorázový respirátor 9320+ SP

Artiklové číslo: 7000062383
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062383
EAN / GTIN 04046719520794
Číslo výrobce 7000062383
L-číslo L01110 4

Popis

Provedení:

Snadné skladování a distribuce
Během používání dobře sedí na masce
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menším tlakem na nosič masky
Vysoký komfort nošení
Dokonale padnou

Popis:

Skládací maska 3M™ Aura™ 9320+ SV umožňuje téměř bezstarostné dýchání a je velmi pohodlná při nošení. Za svůj komfort vděčí zejména třídílné konstrukci s nově vyvinutým filtračním rounem. Výhody částicové masky začínají dobrým výhledem: těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování brýlí. Nová filtrační technologie zajišťuje pohodlné dýchání. Kombinuje výhody technologie 3M™ Electret filtrů s výhodami nové pokročilé technologie pro sotva znatelný odpor při dýchání a bezpečný výkon filtru. Průměrný inhalační odpor 68 % je výrazně nižší než maximální přípustná hodnota normy EN 149:2001+A1:2009. Další dvě výhody masky spočívají v její třídílné konstrukci: jednak vede k většímu pohodlí a bezproblémovému mluvení, jednak lze masku složit naplocho, a je tak vhodná pro praktické přenášení. Ideální je také speciální konstrukce nosní části, která se dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Podbradní pásek usnadňuje nastavení masky tak, aby dobře seděla a bezpečně těsnila. Respirátor 3M™ Aura™ 9320+SV je hygienicky balen jednotlivě a má stupeň ochrany FFP2 NR D. Mezní hodnota použití je desetinásobek mezní hodnoty pro částice. Jeho využití je ve stavebnictví, zemědělství, lomech, hliněném a keramickém průmyslu, slévárnách železa a oceli, chemickém průmyslu, při zpracování kovů, ve farmaceutickém průmyslu a ve stavebnictví. Tento model je k dispozici v malých baleních po 5 kusech. Schváleno podle normy EN 149:2001+A1:2009.

Charakteristika:

Maska upravuje pohyb úst při mluvení
Snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí při nošení díky nízkému namáhání při výdechu
Bezpečnost díky ideálnímu střihu a přiléhavé velikosti
Vylepšená kompatibilita s brýlemi / ochrana očí
Zabraňuje kontaminaci masky před použitím
Při výdechu body těsnění
Zůstává rozměrově stabilní

Poznámka:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku