3M™ Ochranné brýle, proti poškrábání / proti zamlžení, oranžový zorník, 2846

Artiklové číslo: 7000061886
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000061886
EAN / GTIN 04046719715534
Číslo výrobce 7000061886
L-číslo L01110 369

Popis

Provedení:

ochranné brýle v exkluzivním designu má ochranu obočí a zavírá se blízko obličeje TČ. Univerzální možnosti nastavení zajišťují vysoký komfort nošení a vynikající kompatibilitu s maskami částic 3M™.
Polykarbonátové čočky nabízejí dobrou odolnost proti nárazům

Popis:

Ochranné brýle 3M™ 2846 mají exkluzivní design s ochranou obočí. Těsně obepínají obličej a poskytují vysokou úroveň bezpečnosti. Jejich možnosti nastavení zajišťují vysokou úroveň pohodlí při nošení: 3stupňové nastavení délky spánků a individuálně nastavitelný sklon čoček. Má také měkké konce spánků. Brýle jsou kompatibilní s maskami proti částicím 3M™. Jejich oranžově zbarvená polykarbonátová skla poskytují dobrou odolnost proti nárazu. Označení objektivu: 2-1,7 3M 1 FT

Charakteristika:

Ochranné brýle s moderním typ
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Tři nastavitelné délky chrámu s tenkým profilem pro optimální střih
Vestavěná ochrana obočí pro zvýšenou ochranu shora
Měkké vnitřní polstrování na postranních špičkách pro lepší pohodlí a lepší přizpůsobení

Poznámka:

Konstrukce

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku