Teplem smrštitelná opravná manžeta 3M™ HDCW, černá, 35/10 mm, 1200 mm

Artiklové číslo: 7000061635
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Kabelová průchodka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000061635
    EAN / GTIN 04046719331840
    Číslo výrobce 7000061635

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Polyolefin vázaný na záření
    Celková délka 1200 mm
    Bez halogenů
    Vhodné pro nízkonapěťové a středně napěťové kabely

    Popis:

    Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HDCW jsou určeny k rychlé opravě poškozeného pláště kabelů. Tento obal je vhodný pro použití s izolací kabelů a spojů do 1 000 V a lze jej použít jako materiál pro opláštění kabelů do 35 kV. Je vyroben ze zesíťovaného polyolefinu a má lepidlo, které zajišťuje těsnost proti vlhkosti.

    Charakteristika:

    Vynikající ochrana proti mechanickým vlivům
    Vynikající ochrana proti korozi pro nepoškozené kabely
    Pro aplikace 35 kV
    Vyrobeno z polyolefinu s adhezivním povlakem, s křížovým spojem
    Pouzdro ze silné stěny je robustní a spolehlivé
    Certifikace ANSI a RoHS 2011/65/EU
    Vyhovuje směrnici RoHS

    Poznámka:

    Používá se k opravě poškozených kabelových plášťů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku