3M™ Sada opakovaně použitelných celoobličejových masek, filtry A2P3 R, velká maska, 50649

Artiklové číslo: 7000061622
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Korpus plné masky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000061622
EAN / GTIN 04046719261680
Číslo výrobce 7000061622
L-číslo L01110 328

Popis

Provedení:

Práce bez únavy
Velikost: M
Dlouhodobá viditelnost
Snadné dýchání

Popis:

Startovací sada celoobličejové masky 3M™ 50648 se skládá z celoobličejové masky 3M™ 6800 (velikost M) a sady náhradních filtrů. Celoobličejová maska přesvědčí snadnou manipulací a vysokým komfortem nošení. Je nenáročný na údržbu, snadno se udržuje a je pohodlný. Její kompaktní konstrukce umožňuje neomezený výhled a extrémně lehké tělo masky zajišťuje práci bez únavy. Má velký objektiv odolný proti poškrábání. Patentovaný výdechový ventil 3M™ Cool Flow™ snižuje odpor při dýchání a umožňuje snadné dýchání. Jeho dvojitý filtrační systém zajišťuje snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Komplexní řada filtrů nabízí ochranu proti téměř všem nebezpečným látkám. Díky bajonetovému připojení je výměna filtrů rychlá a snadná. Sada obsahuje dva filtry proti plynům a parám 06915 (stupeň ochrany A2, ekvivalent filtru 6055 A2), dva filtry proti částicím 5935 (stupeň ochrany P3R) a dvě krytky filtrů 501. Součástí sady je také: 25 ochranných fólií do hledí 6885 a deset čisticích ubrousků 105. Startovací sada je k dispozici s maskami pro každý tvar obličeje - tento model má velikost M. Schválení CE: EN 140:1998. Úroveň ochrany masky závisí na použitých filtrech řady 2000, 5000 a 6000.

Charakteristika:

Dobré pohodlí při nošení s optimální bezpečností a snadnou manipulací
Vhodné pro každý tvar obličeje
Pracovní stůl pro různé oblasti použití
Snížený odpor dýchání a dobré rozložení hmotnosti
Neomezená viditelnost
Hospodárný.

Poznámka:

Common industrial applications, such as agriculture, construction and painting

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku