3M™ Opakovaně použitelná sada celoobličejových masek, filtry A2P3 R, střední maska, 50648

Artiklové číslo: 7000061621
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Korpus plné masky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000061621
    EAN / GTIN 04046719260713
    Číslo výrobce 7000061621
    L-číslo L01110 254

    Popis

    Provedení:

    Práce bez únavy
    Velikost: L
    Dlouhodobá viditelnost
    Snadné dýchání

    Popis:

    Startovací sada celoobličejové masky 3M™ 50648 se skládá z celoobličejové masky 3M™ 6800 (velikost M) a sady náhradních filtrů. Celoobličejová maska přesvědčí snadnou manipulací a vysokým komfortem nošení. Je nenáročný na údržbu, snadno se udržuje a je pohodlný. Její kompaktní konstrukce umožňuje neomezený výhled a extrémně lehké tělo masky zajišťuje práci bez únavy. Má velký objektiv odolný proti poškrábání. Patentovaný výdechový ventil 3M™ Cool Flow™ snižuje odpor při dýchání a umožňuje snadné dýchání. Jeho dvojitý filtrační systém zajišťuje snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Komplexní řada filtrů nabízí ochranu proti téměř všem nebezpečným látkám. Díky bajonetovému připojení je výměna filtrů rychlá a snadná. Sada obsahuje dva filtry proti plynům a parám 06915 (stupeň ochrany A2, ekvivalent filtru 6055 A2), dva filtry proti částicím 5935 (stupeň ochrany P3R) a dvě krytky filtrů 501. Součástí sady je také: 25 ochranných fólií do hledí 6885 a deset čisticích ubrousků 105. Startovací sada je k dispozici s maskami pro každý tvar obličeje - tento model má velikost M. Schválení CE: EN 140:1998. Úroveň ochrany masky závisí na použitých filtrech řady 2000, 5000 a 6000.

    Charakteristika:

    Dobré pohodlí při nošení s optimální bezpečností a snadnou manipulací
    Vhodné pro každý tvar obličeje
    Pracovní stůl pro různé oblasti použití
    Snížený odpor dýchání a dobré rozložení hmotnosti
    Neomezená viditelnost
    Hospodárný.

    Poznámka:

    Dokonalé oko, obličej a respirátor pro práci, například v lakovacích kabinách.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku