Tepelně smršťovací koncovka 3M™ SKE 45/100, černá, 100/45 mm

Artiklové číslo: 7000061595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000061595
EAN / GTIN 04046719192748
Číslo výrobce 7000061595
L-číslo L01310 1842

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Vysoká mechanická pevnost.
Celková délka 160 mm
Vhodné zejména pro kabely s obloženou patkou
Odolné vůči UV záření, ozónu, kyslíku a kyselinám

Popis:

Teplem smrštitelná koncovka kabelu 3M™ SKE zajišťuje mechanickou ochranu a ochranu životního prostředí a utěsnění konců kabelu. Koncový uzávěr je vyroben z polotuhého polyolefinu odolného proti hoření a je vhodný pro náročné aplikace. Lepicí vrstva poskytuje odolnou, pružnou a vodotěsnou ochranu.

Charakteristika:

Poskytuje mechanickou ochranu a ochranu životního prostředí pro konce kabelů
Přilnavý povrch poskytuje pružnou a voděodolnou ochranu
Vhodné pro náročné aplikace
Černá
Vyrobeno ze samozhášivého, polotuhé, zesítěné polyolefinu
Odolné vůči teplotám od -55 do 110 °C.

Poznámka:

Používá se k utěsnění konců kabelů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku