Teplem smrštitelná opravná manžeta 3M™ HDCW, černá, 55/15 mm, 750 mm

Artiklové číslo: 7000061432
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kabelová průchodka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000061432
EAN / GTIN 54046719067201
Číslo výrobce 7000061432

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Polyolefin vázaný na záření
Celková délka 750 mm
Bez halogenů
Vhodné pro nízkonapěťové a středně napěťové kabely

Popis:

Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HDCW jsou určeny k rychlé opravě poškozeného pláště kabelů. Tento obal je vhodný pro použití s izolací kabelů a spojů do 1 000 V a lze jej použít jako materiál pro opláštění kabelů do 35 kV. Je vyroben ze zesíťovaného polyolefinu a má lepidlo, které zajišťuje těsnost proti vlhkosti.

Charakteristika:

Vynikající ochrana proti mechanickým vlivům
Vynikající ochrana proti korozi pro nepoškozené kabely
Pro aplikace 35 kV
Vyrobeno z polyolefinu s adhezivním povlakem, s křížovým spojem
Pouzdro ze silné stěny je robustní a spolehlivé
Certifikace ANSI a RoHS 2011/65/EU
Vyhovuje směrnici RoHS

Poznámka:

Používá se k opravě poškozených kabelových plášťů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku