3M™ Stikit™ Disc Pad

Artiklové číslo: 7000060948
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060948
EAN / GTIN 04001895627385
Číslo výrobce 7000060948

Popis

Provedení:

děrovaný 6 otvory
Tvrdé
Závit M8 nebo 5/16″
Ø 125 - 150 mm
Vyšší efektivita

Popis:

Podložka 3M™ Stikit™ je vhodná pro všechny středně hrubé a hrubé brusné práce. Vyznačuje se tím, že umožňuje vysokou rychlost odstraňování na velké ploše. Díky tomu je obzvláště vhodný pro práci na velkých užitkových vozidlech. Je děrovaná se 6 otvory a je k dispozici se závitem 6/15 palců nebo M8.

Charakteristika:

Vysoký úběrový výkon.
Ideální pro velké plochy

Poznámka:

Pro hrubé a středně hrubé broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku