Provedení:
Odolný vysoce výkonný brusný pás pro předbroušení
Jemné keramické zrno 3M, hustě rozptýlené
Celková délka 2000 mm
Celková šířka: 1100 mm
Zrnitost 36+ až 120+
Popis:
Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 984F nabízí revoluční výkon díky přesně tvarovanému keramickému zrnu 3M na polyesterovém podkladu se zátěží YF. Jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, stejnoměrně velká, vertikálně uspořádaná a mají tvar malých trojúhelníků. Jsou nanášeny rovnoměrně, ale náhodně tak, aby byl reprodukován typický brusný vzor brusného pásu. Trojúhelníkové destičky vytvářejí velmi ostrý brusný povrch s nebývalou rychlostí úběru materiálu a životností. Výrazně vyšší efektivita obrábění zajišťuje úsporu nákladů a příjemnější a ergonomičtější pracovní prostředí. Tento vysoce výkonný brusný pás je rovněž vybaven pomocným odstraňovačem, takže je ideální pro středně až vysokotlaké aplikace na nerezové oceli a dalších speciálních slitinách, jakož i na měkké oceli, kobalt-chromu a niklových slitinách. Přesně tvarovaná brusná zrnitost rovnoměrně prořezává kov, má dlouhotrvající ostrý účinek a dosahuje čistého, málo otřepeného a rovnoměrného povrchu. Jednotná struktura přesvědčí nejrychlejším broušením (až o 40 % rychlejší broušení) a maximálním úběrem materiálu, zejména při srážení hran a úběru materiálu. Tento brusný pás 3M™ Cubitron™ II dosahuje dvakrát až čtyřikrát delší životnosti než jiné výrobky. Rovnoměrné opracování obrobku v kombinaci s integrovanou brusnou pomůckou zajišťuje chladné broušení a neumožňuje vznik trhlin a změny barvy.
Charakteristika:
Vhodné pro mokré a suché broušení
Maximální úběr materiálu, zejména pro srážení hran a broušení polotovaru
Poznámka:
Používá se pro velikost plechů a cívek nebo pro vytvoření definovaného mikrografu na nerezových listech
Vytváří definovaný mikrograf na nerezové oceli, nese materiál a svary TČ