3M™ Brusná houba s měkkým hřbetem, 115 mm x 140 mm, ultrajemná, PN50887

Artiklové číslo: 7000060276
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060276
EAN / GTIN 04046719358557
Číslo výrobce 7000060276
L-číslo L51710 374

Popis

Provedení:

Flexibilní brusná podložka ideální pro broušení okrajů a obtížně přístupných míst
Software Soft brusná houba snižuje riziko smyček v oblastech hran/hran
Celková délka 140 mm
Celková šířka: 115 mm

Popis:

Pomocí brusné houby 3M™ Soft Pads odstraníte nedokonalosti na těžko přístupných místech. Pomocí naší houby můžete pracovat na těžko přístupných místech, jako jsou otvory světlometů, místa kolem klik dveří a dveřní otvory. Tato houbička je ideální pro přípravu starých nátěrů na nové lakování. Ideální použití je broušení dřeva, laku, kovu, plastu nebo omítky za sucha i za mokra. Pokud se houba používá vlhká, snižuje se počet prachových částic ve vzduchu.

Charakteristika:

Pomáhá odstranit vady
Mokré nebo suché broušení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku