Kontaktní rameno 3M™ pro pilník, 18 mm, 16 mm x 521 mm, 19 x 521 mm, pro delší pásky.

Artiklové číslo: 7000060263
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060263
EAN / GTIN 04046719330270
Číslo výrobce 7000060263
L-číslo L51710 1112
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belts and File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Popis:

Různá kontaktní ramena pro použití brusných a rounových pásek různých rozměrů. Prodloužení kontaktního ramene se používá k prodloužení všech kontaktních ramen (kromě: 28373, 28375).

Poznámka:

Pro použití s delšími popruhy na kontaktních kolečkách nebo deskách

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku