Bloková deska 3M™ Hookit™, Purple Plus, PN50727

Artiklové číslo: 7000060251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný špalek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000060251
    EAN / GTIN 04046719313136
    Číslo výrobce 7000060251

    Popis

    Provedení:

    Jednoduché řešení ukládání
    Snadná instalace na stěny
    Celková délka 770 mm
    Celková šířka: 617 mm
    Celková výška 36 mm

    Popis:

    Nástěnný držák 3M™ Hookit™ nabízí praktické řešení pro skladování. Náš nástěnný držák umožňuje uložit jakékoli příslušenství Hookit™, protože držák je vybaven osvědčeným montážním systémem 3M™ Hookit™. Náš nástěnný držák Hookit™ se připevňuje na zeď a snadno se připevňuje a odnímá.

    Charakteristika:

    Používá se jako součást montážního systému 3M™ Hookit™
    Brusky a příslušenství 3M™ Hookit™ jsou vždy připraveny k použití

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku