3M™ Hookit™ opěrnýDisc Pad opěrný talíř zelený standardní, 125 mm.

Artiklové číslo: 7000060207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060207
EAN / GTIN 05010027413665
Číslo výrobce 7000060207

Popis

Provedení:

Pevná a odolná přilnavost háku a smyčky
- Závit M14 pro přímé upnutí na úhlové brusky
Pro šplhání brusných kotoučů

Popis:

Podložka 3M™ Hookit™ Green Standard je určena k upevnění neperforovaných textilníchDisc Pad opěrný talířů, např. textilníhoDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II 947A. Díky velmi silné přilnavosti této podložky s háčkem a smyčkou lze brusnéDisc Pad opěrný talíře s háčkem a smyčkou používat na úhlové brusce i při vyšších otáčkách.

Charakteristika:

Backup pad supports single-sided compounding or polishing pads
3M™ Hookit™ attachment system allows for simple disc changes

Poznámka:

Use with 3M™ Hookit™ attachment system for a quick change of abrasive discs and to boost automotive body shop results

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku