3M™ Utility brusná tkanina Roll 314D, 25 mm x 25 m, P150

Artiklové číslo: 7000060167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060167
EAN / GTIN 04046719185542
Číslo výrobce 7000060167
L-číslo L51710 1300

Popis

Provedení:

Barva produktu: Kaštanová hnědá
Polootevřený rozptyl
Celková délka 25 m
Celková šířka: 25 mm
Snadno teorná v podélný a příčném směru

Popis:

3M 314D je univerzální brusný nástroj pro ruční broušení kovů a dřeva nebo pro broušení na orbitální brusce. Díky vysoce pružnému textilnímu podkladu, který lze trhat ve všech směrech, je obzvláště vhodný pro aplikace na tvarovaných nebo profilovaných obrobcích. Lze jej používat ručně i na strojích.

Charakteristika:

Oxid hlinitý
Velmi flexibilní zadní strana J-tkáně
Pojivo z plastu
Snadné použití rukou
Dlouhá životnost
univerzální použití
Zvláště vhodné pro použití na hranách, rozích a křivkách
Dobré ukotvení minerálu
Vysoký brusný výkon
Snižuje ucpání

Poznámka:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku