3M™ Perfect-It™ ultrajemný leštícíDisc Pad opěrný talíř, vysoký lesk, 75 mm, PN50457

Artiklové číslo: 7000060159
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060159
EAN / GTIN 04046719172955
Číslo výrobce 7000060159
L-číslo L51710 977

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Pro odstranění vírových značek a použití vysoce lesklých povrchů
Mřížkovaná struktura s dobrým kontaktním povrchem a dobrou absorpcí laku

Popis:

S naším ultrajemným lešticímDisc Pad opěrný talířem 3M™ Perfect-It™ dosáhnete vynikajícího lesku bez nevzhledných stop po víření nebo hologramů. Náš měkký lešticí pad s jemnými póry rovnoměrně rozděluje leštidlo a účinně odstraňuje stopy po víření na lakovaných površích, a to i na vozidlech s náročnými tmavými barvami. Pro strojní leštění 3M Ultrafine, nejlépe s adaptérem Quick Connect (v závislosti na podložce). Náš měkký modrý lešticí pěnový pad je součástí naší nejnovější generace oceněných barevně odlišených výrobků. Výrobek poskytuje vynikající povrchovou úpravu. Čištění je také rychlé a účinné. Barva: modrá; velikosti: 75 mm, 150 mm nebo 216 mm.

Charakteristika:

Vysoký lesk na tmavých lacích
Ideální pro použití s 3M™ Perfect-IT™ Anti-Hologram leštění SE

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku