3M™ Brusné houby, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, 4stranné.

Artiklové číslo: 7000060135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060135
EAN / GTIN 04046719081400
Číslo výrobce 7000060135
L-číslo L51710 1376

Popis

Provedení:

Polyuretanová pěna
Velikost: 100mm x 68mm x 26mm
Celková šířka: 68 mm

Popis:

Brusná houba (měkká) je velmi přizpůsobivá, a proto je vhodná zejména pro ruční opracování profilů a kontur. Lze jej použít k broušení za sucha i za mokra.

Charakteristika:

Velmi pružné
K dostání ve třech dioptrických hodnotách:

Poznámka:

Useful for sanding shaped parts of furniture

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku