3M™ ScotchCode™ SDR-0 kabelové popisovače v rolích, číslice ″0″, 3 balení, 30 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7000058783
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Značkovací páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000058783
EAN / GTIN 50051128562050
Číslo výrobce 7000058783
L-číslo L01310 1983

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Snadné zpracování
Celková délka 2,4 m
Celková šířka: 5.46 mm

Popis:

3M™ ScotchCode™ Cable Marking Tape SDR je k dispozici jako plnicí role pro zásobník na značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD v podobě jednotlivých čísel, písmen nebo symbolů.

Charakteristika:

Náhradní váleček pro zásobník na pásky pro značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD
Vytištěno snadno čitelným písmem
Tenká, tvarovatelná polyesterová páska je odolná vůči povlaku, oleji, rozpouštědlo a vodě
Splňuje požadavky norem ASTM D-1000 a splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Pro značení kabelů a vodičů
Pro identifikaci fází na velkých nebo malých vodičích/kabelech, hadicích a náhradních dílech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku