3M™ Scotchrap™ 51 na ochranu proti korozi, černá, 100 mm x 30 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000058493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000058493
EAN / GTIN 50054007428089
Číslo výrobce 7000058493
L-číslo L01310 120

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Odolná vůči slané vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 101.6 mm
Vytištěno pro snadnou identifikaci

Popis:

Vinylová na ochranu proti korozi 3M™ Scotchrap™ 51 má silné lepidlo, které poskytuje těsnění odolné proti korozi a nárazům jako ochranu kovových potrubních systémů nad zemí i pod zemí za každého počasí.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti UV záření
Odolná PVC páska je odolná proti korozi za všech povětrnostních podmínek
Vhodné pro armatury a připojení na všech výše uvedených a podzemních potrubích a elektrických potrubních systémech s válcovou stupnicí
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
POZNÁMKA: Základní nátěr na trubky 3M™ Scotchrap™ je třeba používat se všemi antikorozními páskami
Vytištěno pro snadnou identifikaci

Poznámka:

Ochranné balení pro trubky a stožáry
Následná ochrana proti korozi

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku