Scotch® 35 Vinylová elektroizolační , fialová, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7000058437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000058437
    EAN / GTIN 50054007112711
    Číslo výrobce 7000058437
    L-číslo L01310 259

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Fialová
    Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -10°C do 90°C podle VDE
    Celková délka 20 m
    Celková šířka: 19 mm
    Zpomalovač hoření podle normy UL 510

    Popis:

    Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 jako identifikační je vysoce kvalitní, barevně kódovaná PVC elektrikářská . Tato nehořlavá je vhodná pro použití při identifikaci fází, barevném značení kabelových a potrubních systémů a označování bezpečnostních oblastí. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od -10 do 90 °C.

    Charakteristika:

    Praktické a snadno použitelné
    Chránit elektrické vodiče, kabely motoru a trubky před oděrem, kyselinami, zásadami, korozí, vlhkostí a počasím
    K dispozici v devíti různých odolných barvách
    Certifikace UL, certifikace VDE, CSA a RoHS 2015/863/EU

    Poznámka:

    Fáze značení, barevné kódování kabelů nebo energetických systémů a značení bezpečnostních oblastí
    Izolace vodičů, vodičů a konektorů do 600 V.
    Výkres vodiče
    Dočasné svazkování nebo upevnění
    kabel nebo oprava pláště jádra
    Elektrická primární izolace (nízké napětí)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku