3M™ ScotchCode™ SDR-L1 kabelové popisovače v rolích, symbol ″L1″, krabice po 10 kusech, 50 ks / krabice.

Artiklové číslo: 7000058264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Značkovací páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000058264
    EAN / GTIN 50054007094000
    Číslo výrobce 7000058264
    L-číslo L01310 1331

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Tenká, přizpůsobitelná polyesterová páska, odolná vůči značkám, oleji, rozpouštědlům a vodě
    Celková délka 2,4 m
    Celková šířka: 5.46 mm

    Popis:

    3M™ ScotchCode™ Cable Marking Tape SDR je k dispozici jako plnicí role pro zásobník na značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD v podobě jednotlivých čísel, písmen nebo symbolů.

    Charakteristika:

    Náhradní váleček pro zásobník na pásky pro značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD
    Vytištěno snadno čitelným písmem
    Tenká, tvarovatelná polyesterová páska je odolná vůči povlaku, oleji, rozpouštědlo a vodě
    Splňuje požadavky norem ASTM D-1000 a splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU

    Poznámka:

    Slouží k identifikaci svorek, svorkovnic, kabeláže panelu nebo rozvaděče během údržby nebo opravy
    Pro identifikaci fází na velkých nebo malých vodičích/kabelech, hadicích a náhradních dílech

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku