Provedení:
Předtištěný se snadno čitelnými číslicemi (0 až 9)
Se sklopnými víky, které umožňují roztrhané přesné délky pásu, což vede k menšímu plýtvání
Celková délka 2,4 m
Celková šířka: 5.46 mm
Popis:
Dávkovač kabelových značek 3M™ ScotchCode™ STD je kompaktní a praktické řešení značení - k dispozici s předinstalovanými štítky s číselným nebo barevným potiskem. Tento zásobník na popisovače kabelů má 10 doplňovatelných přihrádek a je dodáván s kompletní náhradní náplní.
Charakteristika:
Předtištěný se snadno čitelným písmem.
Plnitelné přihrádky na SDR pásku s vysoce přilnavým akrylovým lepidlem, které je odolné vůči rozpouštědlo, oleji a vodě a pevně přilne k izolačním povrchům
Díky sklopným krycím krytům, které uchopí konce každého válce, odtrhnou přesné délky – minimalizují plýtvání
Lze vyplnit individuálně pro splnění konkrétních požadavků projektu
Vyrobeno z odolného plastu, který chrání drátěné značky před znečištěním a udržuje je čisté a suché
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poznámka:
Easy značení kabelů pro údržbu a opravy
Elektrické a ovládací panely, telekomunikace a komunikace, automobilový průmysl, námořní doprava, bezpečnost, Spínače a zásuvky