Provedení:
Barva produktu: Černá
Elastický nosný materiál s vysoce účinným lepidlo
Celková délka 20 m
Celková šířka: 25 mm
Popis:
Scotch® Super 88 Vinyl Electrical Insulation Tape je prémiová izolační z PVC vhodná pro použití za všech povětrnostních podmínek. Tato elektroizolační poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti s minimálním objemem díky kombinaci pružného podkladu a silného lepidla.
Charakteristika:
Kombinace elastického PVC nosného materiálu citlivého na tlak poskytuje vynikající elektrickou a mechanickou ochranu.
Izolační páska z PVC odolná proti povětrnostním vlivům prvotřídní třídy
Poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti s minimálním objemem
Certifikace UL, CSA a VDE
Vhodné pro teplotní rozsah -18 až 105 °C.
Poznámka:
Izoluje kabely za každého počasí