Provedení:
Vysoce elastická silikonová pryž
Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
Celková délka 81 mm
Vodotěsný, splňuje požadavky ANSI C 119.1
Vysoká elasticita
Popis:
Silikonové izolační trubičky 3M™ smršťovací za studena řady 8440 jsou vyrobeny z vysoce elastické silikonové pryže a používají se pro elektrickou izolaci izolovaných polymerových nebo pryžových kabelů do 1 kV a také pro ochranu a utěsnění neelektrických instalací. Spolehlivě chrání i spoje mezi kabely různých průměrů.
Charakteristika:
Vysoce elastická silikonová pryž
Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
Rozsah teplot aplikace -55° až 260°C..
Vodotěsný, splňuje požadavky ANSI C 119.1
Odolné vůči kyselinám, zásadám, ozónu a UV záření
Samozhášecí
odolný proti stárnutí
Odolná vůči vlhkosti.
Odolné vůči kyselinám a zásadám, ozónu a UV záření
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci do 1kV, pro opravy kabelových plášťů, jakož i pro ochranu a těsnění neelektrických aplikací