3M™ Scotchlok™ 314 U konektor, nehořlavý, bílý, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 ks / karton

Artiklové číslo: 7000058006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 1000 ks
  • K objednání po násobcích: 1000 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7000058006
EAN / GTIN 50054007092334
Číslo výrobce 7000058006
L-číslo L01310 970

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Rychlá a snadná manipulace – jednoduše zavřete bez odizolování nebo zkroucení drátu.
Certifikace UL a CSA
Použití v suchém prostředí

Popis:

Konektor 3M™ Scotchlok™ IDC 314U je vybaven jedinečným ″U″ kontaktem, který zajišťuje rychlé a spolehlivé elektrické spojení. Tento konektor se používá k připojení vodičů o průměru od 0,5 mm² do 1,5 mm².

Charakteristika:

Nylonový izolovaný konektor s bílým korpus skříně vhodný pro připojení 2 nebo 3 vodičů
Vhodné pro vodiče od 0.5 mm² do 1.5 mm², pevné nebo splétané
Rychlé a snadné použití – jednoduše zaklapněte bez odizolování nebo zkroucení kabelu
Pouze pro aplikace v suchém prostředí
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Používejte jen v suchém prostředí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku