3M™ MGO 1317 Magnetická lepící páska , hnědá, 12 mm x 30,5 m, 1,5 mm

Artiklové číslo: 7000057531
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000057531
EAN / GTIN 54046719307499
Číslo výrobce 7000057531
L-číslo L01310 126

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Odolná vůči teplotám od −45 °C do +70 °C.
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 12 mm

Popis:

Flexibilní magnetická 3M™ MGO má tloušťku 1,55 mm a je opatřena gumovým lepidlem citlivým na tlak.

Charakteristika:

Flexibilní magnet
Permanentní magnet
K dispozici jako role
Lepicí vrstva
K dispozici ve dvou různých tloušťkách

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku