3M™ Scotchrap™ 50 na ochranu proti korozi, černá, 25 mm x 30 m, 0,25 mm

Artiklové číslo: 7000057501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000057501
    EAN / GTIN 50054007111493
    Číslo výrobce 7000057501
    L-číslo L01310 1272

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Odolná vůči slané vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
    Celková délka 30,5 m
    Celková šířka: 25.4 mm

    Popis:

    Vinylová na ochranu proti korozi 3M™ Scotchrap™ 50 se vyznačuje silným lepidlem, které poskytuje korozivzdorné a nárazuvzdorné těsnění jako ochranu kovových potrubních systémů nad zemí i pod zemí za každého počasí.

    Charakteristika:

    Vynikající odolnost proti UV záření
    Odolná PVC páska je odolná proti korozi za všech povětrnostních podmínek
    Vhodné pro armatury a připojení na všech výše uvedených a podzemních potrubích a elektrických potrubních systémech s válcovou stupnicí
    POZNÁMKA: Základní nátěr na trubky 3M™ Scotchrap™ je třeba používat se všemi antikorozními páskami
    Odolává širokému teplotně rozsahu -48 až 80 °C.
    V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

    Poznámka:

    Ochranné balení pro trubky a stožáry
    Následná ochrana proti korozi

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku