Provedení:
S obvodovým těsněním čelní plochy
Nastavitelný nosní díl ve tvaru M.
Robustní konstrukce skořepiny a vložky se přizpůsobí většině tvarů a velikostí obličeje a je rozměrově stabilní.
Ventil 3M™ Cool Flow™ zabraňuje hromadění tepla a vlhkosti a poskytuje pracovníkům pohodlnou ochranu i v teplých a vlhkých podmínkách.
Maximální úroveň použití: Až 50 × AGW pro částice; pod AGW pro kyselé plyny
Popis:
Respirátor 3M™ 9936 je součástí řady speciálních masek 3M. Byl vyvinut pro speciální pracovní oblasti. Maska má integrovanou vrstvu aktivního uhlí pro větší ochranu a snížení obtěžování zápachem. Její přednosti sahají od nastavitelného nosníku ve tvaru písmene M s optimálním přizpůsobením tvaru obličeje přes filtrační médium 3M™ Advanced Electret až po nastavitelný textilní komfortní pásek odolný proti roztržení s barevným kódováním a mimořádně stabilní konstrukci koše. Výdechový ventil 3M™ Cool Flow™ zvyšuje pohodlí, zejména v horkém a vlhkém prostředí, protože zajišťuje dokonalý únik tepla a vlhkosti z dýchacích cest. Mimořádně široké těsnění kolem obličeje je šetrné k pokožce a zajišťuje bezpečnost a pohodlí při nošení na míru. Respirátor 3M™ 9936 je kompatibilní s ochrannými brýlemi 3M™ a má stupeň ochrany FFP3 R D. Mez použití je 30násobek mezní hodnoty pro částice - je účinný i proti kyselým plynům pod mezní hodnotou. Její využití sahá od svařování až po likvidaci odpadu a zpracování mrtvých těl zvířat. Schválení CE: EN 149:2001+A1:2009.
Charakteristika:
Komfortní pás je barevný a proto snadno rozpoznatelný: Červený pro FFP3
Pohodlný a lehký design, který se nedotýká obličeje
Konvexní typ, nosní tyč a dva popruhy se přizpůsobí různým velikostem obličeje.
Kompatibilní s: ochrana očí od 3M, ochrana sluchu od 3M.
Poznámka:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases