3M™ Upevňovací háček SJ3572, černý, 51 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Artiklové číslo: 7000051903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000051903
EAN / GTIN 50021200863771
Číslo výrobce 7000051903

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Páska sháčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 50.8 mm
Úspora času

Popis:

s háčkem a smyčkou 3M™ se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Oblasti použití výrobku jsou například v automobilovém a reklamním průmyslu. Akrylátové lepidlo je vhodné pro mnoho podkladů, např. pro vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.

Charakteristika:

Vybaven akrylátovým lepidlo
Okamžité snížení nákladů
Zvýšení produktivity.
Vynikající lepivost mezi konci a koncem
Vysoká teplota, vlhkost a odolnost vůči UV záření

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku