3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ3560, čirý, 19 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Artiklové číslo: 7000051893
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000051893
EAN / GTIN 00021200862816
Číslo výrobce 7000051893

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Uzávěr s půlkulovou hlavou
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 19.05 mm
Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži

Popis:

3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní přítlačné těsnění ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Akrylátové lepidlo s vysokou teplotní odolností je vhodné pro různé podklady, např. vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.

Charakteristika:

Vybaven VHB™ lepidlo// vybaveným VHB™ lepidlo
Uzávěr s půlkulovou hlavou// uzávěr s půlkulovou hlavou
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži// snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži
Úspora času díky rychlé montáži// úspoře času díky rychlé montáži
Vynikající pevnost lepidla na konci// vynikající pevnost lepidla na konci
Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření// Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření

Poznámka:

Vnitřní a venkovní použití
Zejména na vysoce energetických površích, jako je Kov, sklo, tvrdý PVC
Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky
Kancelářské oddíly
Pro připojení grafiky
Revizní klapky
Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
L-profily, přestavitelné police
Pro závěsné značky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku