Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Uzávěr s půlkulovou hlavou
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 12.7 mm
Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži
Popis:
3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní přítlačné těsnění ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Akrylátové lepidlo s vysokou teplotní odolností je vhodné pro různé podklady, např. vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.
Charakteristika:
Vybaven VHB™ lepidlo// vybaveným VHB™ lepidlo
Uzávěr s půlkulovou hlavou// uzávěr s půlkulovou hlavou
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži// snížení údržby/prostojů díky jednoduché demontáži
Úspora času díky rychlé montáži// úspoře času díky rychlé montáži
Vynikající pevnost lepidla na konci// vynikající pevnost lepidla na konci
Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření// Vysoká teplota, vlhkost, odolnost proti UV záření
Poznámka:
Vnitřní a venkovní použití
Zejména na vysoce energetických površích, jako je Kov, sklo, tvrdý PVC
Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky
Kancelářské oddíly
Pro připojení grafiky
Revizní klapky
Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
L-profily, přestavitelné police
Pro závěsné značky