Provedení:
Barva produktu: Černá
Umožňuje tisíce cyklů uzamčení díky tkanému nylonu
Celková délka 46 m
Celková šířka: 25 mm
Popis:
Nehořlavá smyčková 3M™ SJ3418FR poskytuje přizpůsobený vzhled oděvů a tkanin. Nabízí přizpůsobitelné možnosti zapínání a lze jej prát a čistit. Smyčková je předsrážená (sanforizovaná), aby se zajistilo maximální zachování tvaru a rovinnosti. Rovněž je podrobujeme přísným testům, abychom zajistili, že vydrží tisíce uzavíracích cyklů. Je odolný vůči teplotám do 121 °C a splňuje požadavky předpisu F.A.R. 25.853, odstavec (a) (1) (i), 60sekundový test vertikálního hoření.
Charakteristika:
Smyčkový pásek s hladkou zadní stranou pro šití s jinými materiály. Nahrazuje zipy, tlačítka, zapínání na patentky a šňůry.
Přísně testované popruhy na suchý zip odolávají plamenům a extrémnímu teplu.
Skvělá flexibilita designu a rychlá montáž produktu
Poznámka:
Aplikace v obecném průmyslu, stejně jako ve vojenském a leteckém průmyslu