Smyčková 3M™ SJ3401, černá, 50 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7000051773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000051773
EAN / GTIN 50021200625447
Číslo výrobce 7000051773
L-číslo L01310 1542

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Smyčková 3M™ SJ3401 je součástí dvousložkového upevňovacího řešení. Poskytuje trvale vysokou odolnost po tisíce spojovacích cyklů. Bezlepkové zapínání se nejčastěji šije, ale lze je také připevnit pomocí různých tavných nebo tekutých lepidel. Toto upevnění umožňuje snadné a pohodlné připevnění k různým povrchům.

Charakteristika:

V kombinaci s háčkovými pásky 3M™ poskytuje tato pružná pojistka odolnost pro tisíce cyklů uzavření
Smyčková páska vyrobená z nylonové tkaniny umožňuje vynikající svobodu designu a rychlou montáž výrobku
Bez lepidlo nebo ochranného krytu, může být připojen šití v nebo s horké taveniny nebo tekutých lepidel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku