Scotch® Repulzivní pro spojování tvarů 8507, modrá, 13 mm x 13,7 m, 0,09

Artiklové číslo: 7000051750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000051750
EAN / GTIN 50021200227443
Číslo výrobce 7000051750
L-číslo L01310 483

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Minimální riziko krvácení
Celková délka 13,71 m
Celková šířka: 12.7 mm
Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost

Popis:

Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.

Charakteristika:

Vysoká teplotní odolnost
Optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
Voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)

Poznámka:

Vytvořte spojovací pásku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku