Polyesterová 3M™ 8403

Artiklové číslo: 7000050147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000050147
EAN / GTIN 50021200302928
Číslo výrobce 7000050147

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 304.8 mm

Popis:

Zelená průsvitná pro spojování silikonizovaných ochranných papírů, maskování při leptání a eloxování, elektrostatické práškové lakování a cínování tištěných spojů.

Charakteristika:

Flexibilita v široké škále teplotních aplikací // silnější verze přístroje 8402: Technické údaje se v důsledku toho změnily
Dobrá teplotní odolnost// žádné zbytky lepidla, méně přepracování
Vysoká pevnost ve smyku// Vysoká pevnost ve smyku
Snadná a snadno odstranitelná schopnost // flexibilita v širokém rozsahu teplotních aplikací
Žádné zbytky lepidla, méně oprav// silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.
Snadná a snadno odstranitelná schopnost bez reziduí
Silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.

Poznámka:

Pokrývá při leptání a anodizování
Elektrický práškový nátěr
Sváření silikonizované ochranné papíry
Válcované cínové pokovování tištěných obvodů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku