3M™ páska ze skelné tkaniny 5451, hnědá, 19 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7000050135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000050135
EAN / GTIN 50021200161518
Číslo výrobce 7000050135

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Funguje tam, kde se propadnou jiné pásky
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Lepicí pro potahování zařízení na svařování plastových fólií a jako kluzný povlak s vysokou mechanickou pevností a povrchem odpuzujícím lepidlo.

Charakteristika:

Díky integrované skleněné tkanině má 3M™ 5451 vysokou odolnost vůči tepelným a mechanickým vlivům
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.
Poskytuje nepřilnavý povrch s nízkým třením na zařízení pro tepelné těsnění a balení.

Poznámka:

Na dopravnících a přepravních válečcích v pečicích závodech nebo v balírnách a svařovacích strojích na plastové fólie
povlakovaní povrchů, kde jsou vyžadovány kluzné vlastnosti, vysoká tepelná, chemická a mechanická odolnost

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku