3M™ UHMW filmová 5423, průhledná, 38,1 mm x 16,5 m

Artiklové číslo: 7000050077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000050077
    EAN / GTIN 50021200144566
    Číslo výrobce 7000050077

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Nízký koeficient tření
    Celková délka 16,45 m
    Celková šířka: 38.1 mm
    Odstranění šumu

    Popis:

    Kluzné lepicí pásky 3M™ z polyethylenu UHMW (ultravysoká molekulová hmotnost) mají díky nízkému koeficientu tření velmi kluzký povrch. To je doplněno vynikající odolností proti oděru. Díky optimální kombinaci těchto vlastností jsou tyto lepicí pásky obzvláště vhodné jako posuvné pásky. Tyto pásky jsou také samomazné, odolné vůči vlhkosti a mnoha chemickým látkám. Odpuzují většinu suchých nebo pastovitých látek a mají dobrou odolnost proti propíchnutí a nárazu. Posuvné pásky 3M se liší tloušťkou a různou lepicí úpravou.

    Charakteristika:

    Zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů// zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů
    Nízký součinitel tření// nízký součinitel tření
    Zabraňuje otěru// zabraňuje otěru
    Vhodné pro výrobu lisovaných dílů// vhodných pro výrobu lisovaných dílů
    Tlumení hluku// tlumení hluku
    Samomazný účinek/ samomazný účinek
    Extrémně vysoká otěruvzdornost// extrémně vysoká otěruvzdornost
    Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu// vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
    Extrémně vysoká schopnost klouzání// extrémně vysoká schopnost klouzání

    Poznámka:

    Kluzný a ochranný povlak v široké škále aplikací
    Všude tam, kde to vrzá, vrzá a chrastítka
    Pro kluznou povrchovou úpravu, např. B. V dopravních nebo čerpacích a balicích stanicích
    Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
    Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku