3M™ Polyesterová 8992, zelená, 51 mm x 66 m, 0,081 mm

Artiklové číslo: 7000049777
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000049777
    EAN / GTIN 50051115647197
    Číslo výrobce 7000049777
    L-číslo L01310 524

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Zelená
    Vynikající odolnost proti stárnutí
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 51 mm
    Velmi odolné proti roztržení

    Popis:

    Maskovací pro vysoké teploty Polyesterová 3M™ 8992 je univerzální a ideální pro maskování v aplikacích, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Průsvitná zelená podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a proto je velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při práškovém lakování. Z většiny povrchů ji lze čistě odstranit jedním tahem, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Tato je silnější verzí polyesterové pásky 3M™ 8991 a má dobrou chemickou odolnost pro použití v chemických procesech a dalších náročných operacích, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při práškovém lakování Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě Jako pomůcka pro odstraňování otřepů při lepení kovů, kdy přebytečný materiál (epoxid) stéká na pásku.

    Charakteristika:

    Dobrá otěruvzdornost
    Vysoká odolnost vůči chemikáliím
    K dispozici v různých provedeních
    Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.
    Snižuje čištění po odstranění pásky
    K dispozici na vložce pro výrobu lisovaných dílů

    Poznámka:

    Zakryjte okraje překrývajících se švů v kovovém lepení, kde přebytek lepidlo teče na lepící páska
    krycí lepicí páska pro práškové lakování
    Lze použít jako „přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
    Držení silikonových dílů nebo dílů silikonovým povlakem
    Spojování silikonizovaného vláknového rouna
    Lepení kompozitů – dobrá přilnavost k plísním ošetřených uvolňovacím činidlem

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku