Polyethylenová 3M™ 480

Artiklové číslo: 7000049617
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049617
EAN / GTIN 50051111974594
Číslo výrobce 7000049617

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 508 mm

Popis:

Polyethylenová 3M™ 480 se vyznačuje především odolností proti stárnutí. Speciální akrylové lepidlo i polyethylenový podklad zůstávají průhledné i po dlouhodobém používání. Jednostranná lepicí je také odolná vůči vlhkosti, chemikáliím, rozpouštědlům a UV záření. I při nízkých teplotách je jeho propustnost pro vodní páru jen nízká. Je proto vhodný pro venkovní aplikace s neomezenou dobou trvání. Roztažitelný a pružný podklad spolu se silným lepidlem zajišťují vynikající přilnavost s dobrou odolností proti oděru i na nerovném povrchu.

Charakteristika:

Polyetylenový nosič zajišťuje dobrou odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům.
Dobrá otěruvzdornost
Extrémně pružný nosný materiál umožňuje lepící páska natáhnout a přizpůsobit se strukturovaným a 3 rozměrným tvarovaným povrchům.
Speciální lepidlo s dlouhotrvající průhledností

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku