Provedení:
Barva produktu: Modrá
Vynikající odolnost proti stárnutí
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 50.8 mm
Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.
Popis:
Lepicí pro zakrývání předmětů nebo povrchů při práškovém lakování a elektrostatickém lakování.
Charakteristika:
Dobrá otěruvzdornost
Vysoká odolnost vůči chemikáliím
Velmi odolné proti roztržení
Dobře přilne k povrchům s pevným lepidlem, jako jsou silikonové vložky, a tvarům potaženým uvolňovacím prostředkem
Lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C.
Snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla
Vynikající odolnost vůči teplu, otěru a chemikáliím
Odolnější vůči teplu než kaučuková a akrylátová lepidla
Poznámka:
„Přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
krycí lepicí páska pro práškové lakování
Spojování silikonizovaného vláknového rouna
Lepení kompozitů