3M™ Polyesterová 8902, modrá, 25 mm x 66 m, 0,09 mm

Artiklové číslo: 7000049602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049602
EAN / GTIN 50051111927774
Číslo výrobce 7000049602
L-číslo L01310 248

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Vynikající odolnost proti stárnutí
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 2.5 cm
Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.

Popis:

Lepicí pro zakrývání předmětů nebo povrchů při práškovém lakování a elektrostatickém lakování.

Charakteristika:

Dobrá otěruvzdornost
Vysoká odolnost vůči chemikáliím
Velmi odolné proti roztržení
Dobře přilne k povrchům s pevným lepidlem, jako jsou silikonové vložky, a tvarům potaženým uvolňovacím prostředkem
Lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C.
Snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla
Vynikající odolnost vůči teplu, otěru a chemikáliím
Odolnější vůči teplu než kaučuková a akrylátová lepidla

Poznámka:

„Přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
krycí lepicí páska pro práškové lakování
Spojování silikonizovaného vláknového rouna
Lepení kompozitů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku