3M™ Polyesterová 8902

Artiklové číslo: 7000049601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049601
EAN / GTIN 50051111927767
Číslo výrobce 7000049601
L-číslo L01310 393

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Vynikající odolnost proti stárnutí
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 1.9 cm
Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.

Popis:

Lepicí pro zakrývání předmětů nebo povrchů při práškovém lakování a elektrostatickém lakování.

Charakteristika:

Dobrá otěruvzdornost
Vysoká odolnost vůči chemikáliím
Velmi odolné proti roztržení
Dobře přilne k povrchům s pevným lepidlem, jako jsou silikonové vložky, a tvarům potaženým uvolňovacím prostředkem
Lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C.
Snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla
Vynikající odolnost vůči teplu, otěru a chemikáliím
Odolnější vůči teplu než kaučuková a akrylátová lepidla

Poznámka:

„Přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
krycí lepicí páska pro práškové lakování
Spojování silikonizovaného vláknového rouna
Lepení kompozitů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku