3M™ Polyesterová 8901

Artiklové číslo: 7000049595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049595
EAN / GTIN 50051111927651
Číslo výrobce 7000049595
L-číslo L01310 1271

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Vynikající odolnost proti stárnutí
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 12.7 mm
Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.

Popis:

Polyesterová 3M™ 8901 pro náročné podmínky zpracování je tenká, přizpůsobivá polyesterová ideální pro maskovací aplikace při vysokých teplotách, která dobře přilne k povrchům potaženým silikonem. Modrá průsvitná podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a proto je velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při práškovém lakování. Z většiny povrchů ji lze čistě odstranit jedním tahem, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Tato je také vynikající pro spojování silikonových vložek, papírů a fólií, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Díky dobré chemické odolnosti se tato lepicí osvědčuje v chemických procesech a dalších náročných pracovních postupech, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při nanášení práškových barev Spojování silikonových vložek, fólií a papírů Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě Jako snadno odstranitelná maskovací při nanášení práškových barev je polyesterová 3M™ řady 8900 dobrou volbou.

Charakteristika:

Dobrá otěruvzdornost
Vysoká odolnost vůči chemikáliím
Velmi odolné proti roztržení
Dobře přilne k povrchům s pevným lepidlem, jako jsou silikonové vložky, a tvarům potaženým uvolňovacím prostředkem
Lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C.
Snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla
Vynikající odolnost vůči teplu, otěru a chemikáliím
Odolnější vůči teplu než kaučuková a akrylátová lepidla

Poznámka:

„Přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
krycí lepicí páska pro práškové lakování
Spojování silikonizovaného vláknového rouna
Lepení kompozitů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku