3M™ Polyesterová 8911, čirá, 51 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000049593
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049593
EAN / GTIN 50051111927590
Číslo výrobce 7000049593

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Čištění pro vysokoteplotní masky, například Práškové povlaky
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Polyesterová 3M™ 8911 je tenká, přizpůsobivá polyesterová , která je ideální pro maskování při vysokých teplotách a dobře přilne k povrchům potaženým silikonem. Průhledný podklad je odolný proti roztržení. Tato , potažená silikonovým lepidlem, je vynikající pro maskování práškových nátěrů a vytváření ostrých barevných linií. Z většiny povrchů se odstraňuje čistě a vcelku a zabraňuje sklouzávání a trhání. Je také vynikající pro trvalé lepení silikonových vložek, papírů a fólií, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Tato je průhlednou verzí naší polyesterové pásky 3M™ 8901.

Charakteristika:

Pracuje v náročných podmínkách a při vysokých teplotách od -50°C do 204°C.
Polyesterová podložka poskytuje vynikající tepelnou a chemickou odolnost a zároveň zachovává pružnost
Silikonové lepidlo zajišťuje čisté odstranění různých povrchů.