3M™ Polyesterová 8911, čirá, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000049592
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049592
EAN / GTIN 50051111927576
Číslo výrobce 7000049592

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Čištění pro vysokoteplotní masky, například Práškové povlaky
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Polyesterová 3M™ 8911 je tenká, přizpůsobivá polyesterová , která je ideální pro maskování při vysokých teplotách a dobře přilne k povrchům potaženým silikonem. Průhledný podklad je odolný proti roztržení. Tato , potažená silikonovým lepidlem, je vynikající pro maskování práškových nátěrů a vytváření ostrých barevných linií. Z většiny povrchů se odstraňuje čistě a vcelku a zabraňuje sklouzávání a trhání. Je také vynikající pro trvalé lepení silikonových vložek, papírů a fólií, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Tato je průhlednou verzí naší polyesterové pásky 3M™ 8901.

Charakteristika:

Pracuje v náročných podmínkách a při vysokých teplotách od -50°C do 204°C.
Polyesterová podložka poskytuje vynikající tepelnou a chemickou odolnost a zároveň zachovává pružnost
Silikonové lepidlo zajišťuje čisté odstranění různých povrchů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku