3M™ Polyesterová 8901, modrá, 457 mm x 66 m, 0,023 mm

Artiklové číslo: 7000049584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049584
EAN / GTIN 50051111927378
Číslo výrobce 7000049584

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Čistě odnímatelná i po vystavení vysokým teplotám (např. B. Pro práškové lakování)
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 457.2 mm
Průsvitný modrý nosič – snadno vidět a umístit

Popis:

Polyesterová 3M™ 8901 pro náročné podmínky zpracování je tenká, přizpůsobivá polyesterová ideální pro maskovací aplikace při vysokých teplotách, která dobře přilne k povrchům potaženým silikonem. Modrá průsvitná podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a proto je velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při práškovém lakování. Z většiny povrchů ji lze čistě odstranit jedním tahem, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Tato je také vynikající pro spojování silikonových vložek, papírů a fólií, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Díky dobré chemické odolnosti se tato lepicí osvědčuje v chemických procesech a dalších náročných pracovních postupech, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při nanášení práškových barev Spojování silikonových vložek, fólií a papírů Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě Jako snadno odstranitelná maskovací při nanášení práškových barev je polyesterová 3M™ řady 8900 dobrou volbou.

Charakteristika:

Lze použít v náročných podmínkách a teplotách od -50 °C do +204 °C.
Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
Silikonové lepidlo lze odstranit ze široké škály povrchů bez zbytků

Poznámka:

Pro zakrytí obrobků při práškovém lakování
Pro spojování silikonových vložek, fólií a papírů
Funguje stejně jako bariéra pro oddělování nerovných kovů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku