3M™ vysokoteplotní Lepící přenosová 9085, průhledná, 6 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000049537
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 144 ks
  • K objednání po násobcích: 144 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049537
EAN / GTIN 50051111917300
Číslo výrobce 7000049537

Popis

Provedení:

Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 6.35 mm

Popis:

Použijte přenosovou pásku 3M™ 9085 odolnou vůči extrémním teplotám, abyste zajistili pevné spoje s vynikající pevností ve smyku i při vysokých teplotách. Naše Lepící přenosová má vyšší pevnost v odlepování než většina akrylových přípravků.

Charakteristika:

Zajistěte vynikající tepelnou odolnost pro prostředí s vysokými teplotami
Vyšší pevnost slupky než u většiny akrylátových přípravků
Vynikající pevnost ve smyku a odolnost vůči rozpouštědlům

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku