3M™ Lepící přenosová 9627, čirá, 101,6 mm x 9,14 m

Artiklové číslo: 7000049449
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049449
EAN / GTIN 00051111077283
Číslo výrobce 7000049449
L-číslo L01310 634

Popis

Provedení:

130 µm silná přenosová páska na 80 µm silný skelný ochranný papír. Okamžité přilnutí. Rychlá přilnavost.
Pro rychlé lepení materiálů okamžitou lepicí silou
Celková délka 9,14 m
Celková šířka: 101.6 mm
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti

Popis:

Přenosové pásky 3M™ Adhesive řady 360 (9626, 9627) mají rychlou přilnavost k většině povrchů s nízkou energií. Pásky se vyznačují nízkým zápachem, vynikající zpracovatelností a nízkým prosakováním lepidla.

Charakteristika:

130 µm silná přenosová páska na 80 µm silný skelný ochranný papír. Okamžité přilnutí. Vysoká přilnavost.// 130 µm silná přenosová páska na 80 µm silný skelný ochranný papír. Okamžité přilnutí. Rychlá přilnavost.
Pro rychlé lepení materiálů s okamžitou přilnavou pevností díky řadě lepidlo 360// pro rychlé lepení materiálů s okamžitou přilnavou pevností díky řadě lepidlo 360
Přenosová páska má vynikající adhezní vlastnosti a dobře přilne k mnoha vysoce a nízkoenergetickým povrchům, jako jsou polyethylen High osazení (HDPE), PP, ABS, polykarbonát, PMMA; Práškové povlaky.// Přenosová páska má vynikající adhezní vlastnosti a dobře přilne k mnoha vysoce a nízkoenergetickým povrchům, jako jsou polyethylen High osazení (HDPE), PP, ABS, polykarbonát, PMMA; Práškové povlaky.
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vynikající odolnost proti vlhkosti. Dobře přilne k široké škále plastů, jako je ABS, polyethylen High osazení (HDPE), PP, PMMA, akrylové sklo a polykarbonát. Ideální pro elektronická zařízení.// Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vynikající odolnost proti vlhkosti. Dobře přilne k široké škále plastů, jako je ABS, polyethylen High osazení (HDPE), PP, PMMA, akrylové sklo a polykarbonát. Ideální pro elektronická zařízení.
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti// dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
Silnější verze 9626// silnější verze 9626

Poznámka:

Aplikace dekorativní obložení a dekorativních prvků
Možné aplikace na práškově lakované nebo UV lakované povrchy
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Sestavte plastové skříně a součásti

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku