3M™ Double Coated Paper Tape 410M, Natural, 76 mm x 33 m, 0,15 mm.

Artiklové číslo: 7000049322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049322
EAN / GTIN 50051115319537
Číslo výrobce 7000049322
L-číslo L01310 66

Popis

Provedení:

Barva produktu: Přírodní barvy
Pryžová pryskyřice lepidlo
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 76.2 mm

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 410M s papírovým podkladem má díky lepidlu ze syntetického kaučuku velmi vysokou okamžitou přilnavost. Je určen k lepení na širokou škálu povrchů materiálů, jako jsou kovy, laky, sklo, keramika, plasty včetně nízkoenergetických povrchů (např. PE, PP).

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
Poskytuje dobrou okamžitou přilnavost k různým povrchům. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití

Poznámka:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku