Provedení:
Barva produktu: Černá
Odolnost proti plamenům
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1195 mm
Rychlé a snadné připojení
Popis:
Ideálně se hodí pro mnoho povrchů s nízkou energetickou náročností, práškově lakované povrchy, plasty nebo sklo.
Charakteristika:
Splňuje různé mezinárodní předpisy pro požární bezpečnost
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Snižte výrobní náklady
Ideální pro aplikace protipožární ochrany
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Splňuje zkoušku hořlavosti podle NORMY FAR 25,853 (a) 12-sekundový svislý požár, příloha F část I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; kouřová toxicita: ABD0031, AITM 3,005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutách)
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro připojení vysokoenergetických materiálů, např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů