3M™ Trakční 5401, hnědá, 100 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7000049253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Číslo výrobce 7000049253

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Silikonový povlak poskytuje dobré nepřilnavé vlastnosti a odolnost proti skluzu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 100 mm
Zvyšuje spolehlivost procesu při zpracování webových materiálů s hladkým povrchem

Popis:

3M™ Traction Tape 5401 je jednostranná tkaná skelná potažená silikonem. Používá se hlavně k ovíjení válců a válečků, aby se zlepšilo jejich povrchové tření a zároveň se jim dodaly protiskluzové vlastnosti. se používá např. v tiskařství, při výrobě papíru a v dalších aplikacích pro zpracování pásů.

Charakteristika:

Díky integrované skleněné tkanině je páska velmi odolná
Silikonizovaný povrch lepicí pásky zabraňuje vzniku usazenin (inkoust, lepidlo...)
Zajišťuje vysoké tření povrchu
Pomáhá dosáhnout rovnoměrného napětí ve web materiálech
Zvyšuje třecí sílu na navíjecí válce

Poznámka:

Protiskluzová lepicí páska pro nanášení na válečky a válečky v tiskovém a papírenském sektoru
Výroba a tisk papíru
Další zpracování webových materiálů (zpracování lepicí pásky a mnoho dalšího)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku